Motion
809025GM

GGB Bearings
809025GM

Orificio de 80 mm, longitud de 25 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695891
No. Fabricante 809025GM
Precio134.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
809025GM

Orificio de 80 mm, longitud de 25 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695891
No. Fabricante 809025GM
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
Precio134.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.1496 pulg., 80 mm
  • Diámetro interior
    80 mm
  • Valor P máximo
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Longitud total
    25 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    3.1496 pulg., 80 mm
  • Grosor
    0.1969 pulg., 5 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Sin mantenimiento;Resistente a la corrosión;Alta capacidad de carga;Sin plomo;Cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete liso compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-MAX, 80 mm D.I. x 90 mm D.E. x 25 mm Longitud
  • Grupo y clase
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    210 N/mm2, 30000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    90 125/90.075 mm;3 5482/3.5463 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
809025GM HERIDA DE FILAMENTO - GAR-

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo