Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno6.0000 pulg., 152.40 mm
- Diámetro interior6.0000 pulg.
- Valor P máximo140 N/mm2;20000 psi
- Diámetro exterior6.1875 pulg.
- Longitud total2.2500 pulg.
- Tamaño de eje recomendado152.40 mm, 6.0000 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Sin mantenimiento; Con respaldo de acero; Capacidad de funcionamiento en seco
- Material de apoyoAcero
- Material del cojineteAcero
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinete de manguito autolubricante y sin mantenimiento de DU Metal-Polymer
- Recubrimiento de acabadoEstañado
- Número de catálogo del fabricante96DU36
- MaterialCompuesto de polímero metálico
- Presión máxima140 N/mm2, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)50000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-200 a +280 °C, -328 a +536 °F
- Tolerancia del diámetro exterior6 1858/6.1874 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsNo
- SerieDU
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosISO 9001, QS 9000
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito