Motion
BB061006BP25

GGB BEARINGS
BB061006BP25

6 mm, 0.2362 pulg. D.I., 10 mm D.E., 6 mm Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #12696036
No. Fabricante BB061006BP25
Price$5.54/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
BB061006BP25

6 mm, 0.2362 pulg. D.I., 10 mm D.E., 6 mm Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #12696036
No. Fabricante BB061006BP25
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
Price$5.54/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.2362 pulg., 6 mm
  • Diámetro interior
    6 mm
  • Valor P máximo
    20.0 MPa;2900.75 psi
  • Outside Diameter  
    10 mm
  • Overall Length  
    6 mm
  • Grosor
    0.0787 pulg., 2 mm

Details

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Impreñado con aceite;Cumple con RoHS;Sin mantenimiento;Sin plomo
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Descripción
    Rodamiento cilíndrico GGB-BP25 de bronce, 6mm D.I. x 10mm D.E. x 6mm Longitud
  • Recubrimiento de acabado
    Impregnado con aceite
  • Material
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Especificación del material
    GGB-BP25
  • Presión máxima
    20 MPa, 2900.75 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 90 °C, 23 a 194 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    s7
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    GGB-BP25
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
BB061006BP25 METAL Y BIMETAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo