Motion
BB0808DP4

GGB BEARINGS
BB0808DP4

Orificio de 8 mm, 8 mm Longitud, 15 mm Diámetro de la brida, Material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12696043
No. Fabricante BB0808DP4
Price$11.73/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
BB0808DP4

Orificio de 8 mm, 8 mm Longitud, 15 mm Diámetro de la brida, Material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12696043
No. Fabricante BB0808DP4
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
Price$11.73/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    8 mm
  • Diámetro de la brida
    15 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    15 mm
  • Grosor de la brida
    1 mm
  • Diámetro interior
    8 mm
  • Valor P máximo
    140 MPa
  • Diámetro exterior
    10 mm
  • Longitud total
    8 mm
  • Grosor
    1 mm

Details

  • Detalles adicionales
    polímero metálico; autolubricante; sin plomo; cumple con RoHS; sin mantenimiento; capacidad de funcionamiento en seco
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Descripción
    Casquillo bridado 8mm D.I. x 10mm D.E.
  • Recubrimiento de acabado
    Estañado
  • Tolerancia de espesor de brida
    +0.05/-0.25 mm
  • Tolerancia del diámetro interior
    +0.003/+0.083 mm
  • Número de catálogo del fabricante
    BB0808DP4
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -200 a 280 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    DP4
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    Cumple con ISO 3547, RoHS
  • Tipo
    Con bridas
  • Tipo de cojinete
    Manguito bridado

Descripción general

Descripción del fabricante
BB0808DP4 POLÍMERO METÁLICO - DP4

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good