Motion
BB0808EP43

GGB BEARINGS
BB0808EP43

Diámetro interior de 8 mm, 7.50 mm Longitud, 15 mm Diámetro de la brida, Material de polímero moldeado
Artículo MI #12696044
No. Fabricante BB0808EP43
Precio8.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
BB0808EP43

Diámetro interior de 8 mm, 7.50 mm Longitud, 15 mm Diámetro de la brida, Material de polímero moldeado
Artículo MI #12696044
No. Fabricante BB0808EP43
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
Precio8.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3150 pulg., 8 mm
  • Diámetro de la brida
    15 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    15 mm
  • Grosor de la brida
    1 mm;0.0394 pulg.
  • Diámetro interior
    8 mm
  • Valor P máximo
    83 N/mm^2;12038 psi
  • Diámetro exterior
    10 mm
  • Longitud total
    7.50 mm
  • Ancho general
    0.2953 pulg., 7.50 mm
  • Grosor
    0.0394 pulg., 1 mm
  • Peso
    0.5 g, 0.0176 oz

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente a la corrosión; Cumple con RoHS; Alta temperatura; Capacidad de funcionamiento en seco
  • Material del cojinete
    Plástico diseñado
  • Material del casquillo
    Polímero moldeado
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Descripción
    Casquillo bridado 8mm D.I. x 10mm D.E.
  • Tolerancia del diámetro interior
    +0 015/0 mm
  • Tolerancia de longitud
    h13
  • Material
    Compuesto de cojinete termoplástico
  • Especificación del material
    EP43
  • Presión máxima
    83 N/mm2, 12038 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 240 °C, -40 a 464 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    EP43
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    EVL, ISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, REACH, RoHS, TS 16949, WEEE
  • Tipo
    Con bridas
  • Tipo de cojinete
    Manguito bridado

Descripción general

Descripción del fabricante
BB0808EP43 POLÍMERO SÓLIDO - EP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"