Motion
BB081212BP25

GGB BEARINGS
BB081212BP25

8 mm, 0.3150 pulg. D.I., 12 mm D.E., 12 mm Longitud, 16 mm Diám. disquete, Material bronce impregnado de aceite
Artículo MI #12696049
No. Fabricante BB081212BP25
Precio8.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
BB081212BP25

8 mm, 0.3150 pulg. D.I., 12 mm D.E., 12 mm Longitud, 16 mm Diám. disquete, Material bronce impregnado de aceite
Artículo MI #12696049
No. Fabricante BB081212BP25
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
Precio8.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3150 pulg., 8 mm
  • Brida Diámetro  
    16 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    16 mm;0.6300 pulg.
  • Grosor de la brida
    2 mm;0.0787 pulg.
  • Diámetro interior
    8 mm
  • Valor P máximo
    20 MPa;2900 psi
  • Exterior Diámetro  
    12 mm
  • En general Longitud  
    12 mm
  • Grosor
    0.0787 pulg., 2 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Impreñado con aceite;Sin mantenimiento;Compatible con RoHS;Sin plomo
  • Material de apoyo
    Bronce sinterizado
  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Descripción
    Casquillo bridado Bronce sinterizado 8mm D.I. x 12mm D.E.
  • Grupo y clase
    Bronce impregnado de aceite
  • Material
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Especificación del material
    GGB-BP25
  • Presión máxima
    20 MPa, 2900 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 90 °C, 23 a 194 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    s8
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GGB-BP25
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    AS9100D, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, REACH, RoHS
  • Tipo
    Con bridas
  • Tipo de cojinete
    Manguito bridado

Descripción general

Descripción del fabricante
BB081212BP25 METAL Y BIMETAL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"