Motion
BB151920BP25

GGB BEARINGS
BB151920BP25

15 mm, 0.5906 pulg. D.I., 19 mm D.E., 20 mm Longitud, 24 mm Diám. disquete, Material bronce impregnado de aceite
Artículo MI #12696085
No. Fabricante BB151920BP25
Precio13.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
BB151920BP25

15 mm, 0.5906 pulg. D.I., 19 mm D.E., 20 mm Longitud, 24 mm Diám. disquete, Material bronce impregnado de aceite
Artículo MI #12696085
No. Fabricante BB151920BP25
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
Precio13.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5906 pulg., 15 mm
  • Brida Diámetro  
    24 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    24 mm;0.9449 pulg.
  • Grosor de la brida
    2 mm;0.0787 pulg.
  • Diámetro interior
    15 mm
  • Valor P máximo
    20 MPa;2900.75 psi
  • Exterior Diámetro  
    19 mm
  • En general Longitud  
    20 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    0.5906 pulg., 15 mm
  • Grosor
    0.0787 pulg., 2 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Impreñado con aceite;Cumple con RoHS;Sin mantenimiento;Sin plomo
  • Material de apoyo
    Bronce sinterizado
  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Descripción
    Cojinete bridado GGB-BP25 con base de bronce
  • Grupo y clase
    Bronce impregnado de aceite
  • Material
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Especificación del material
    GGB-BP25
  • Presión máxima
    20 MPa, 2900.75 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -180 a 300 °C, -292 a 572 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    s8
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    GGB-BP25
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Tipo
    Con bridas
  • Tipo de cojinete
    Manguito bridado

Descripción general

Descripción del fabricante
BB151920BP25 METAL Y BIMETAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"