Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.7087 pulg., 18 mm
- Diámetro de la brida26 mm
- Diámetro exterior de la brida26 mm
- Grosor de la brida1 mm;0.0394 pulg.
- Diámetro interior18 mm
- Valor P máximo140 N/mm^2;20305.28 psi
- Diámetro exterior20 mm
- Longitud total12 mm
- Tamaño de eje recomendado0.7087 pulg., 18 mm
- Grosor0.0394 pulg., 1 mm
Detalles
- Detalles adicionalespolímero metálico; autolubricante; sin mantenimiento; capacidad de funcionamiento en seco; con respaldo de acero; bridado
- Material de apoyoAcero
- Material del cojineteAcero
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- Tipo de casquilloCon bridas
- DescripciónCasquillo bridado 18mm D.I. x 20mm D.E.
- Recubrimiento de acabadoEstañado
- Tolerancia del diámetro interior+0.061/+17.990 mm
- MaterialCompuesto de polímero metálico
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-200 a 280 °C, -328 a 536 °F
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsNo
- SerieDU
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosDIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949
- TipoCon bridas
- Tipo de cojineteManguito bridado