Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7874 pulg., 20 mm
- Brida Diámetro32 mm
- Diámetro exterior de la brida32 mm;1.2598 pulg.
- Grosor de la brida3 mm;0.1181 pulg.
- Diámetro interior20 mm
- Valor P máximo20 MPa;2900.75 psi
- Exterior Diámetro26 mm
- En general Longitud32 mm
- Grosor0.1181 pulg., 3 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante;Impreñado con aceite;Cumple con RoHS;Sin mantenimiento;Sin plomo
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- Material del casquilloBronce sinterizado
- Tipo de casquilloCon bridas
- DescripciónCasquillo bridado Bronce sinterizado 20mm D.I. x 26mm D.E. x 32mm Longitud
- MaterialBronce sinterizado impregnado de aceite
- Especificación del materialGGB-BP25
- Presión máxima20 MPa, 2900.75 psi
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-5 a 90 °C, 23 a 194 °F
- Tolerancia del diámetro exteriors8
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieGGB-BP25
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosAS9100D, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, REACH, RoHS
- TipoCon bridas
- Tipo de cojineteManguito bridado