Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.9843 pulg., 25 mm
- Diámetro de la brida35 mm
- Diámetro exterior de la brida35 mm
- Grosor de la brida1.50 mm;0.0591 pulg.
- Diámetro interior25 mm
- Valor P máximo80 N/mm^2;11603 psi
- Diámetro exterior28 mm
- Longitud total11.5000 mm
- Grosor0.0591 pulg., 1.50 mm
- Peso2.9 g, 0.1023 oz
Detalles
- Detalles adicionalesCumple con RoHS; Resistente a la corrosión; Capacidad de funcionamiento en seco; Sin plomo; Sin mantenimiento
- Material del cojinetePlástico diseñado
- Material del casquilloPolímero moldeado
- Tipo de casquilloCon bridas
- DescripciónCasquillo bridado EP 25mm D.I. x 28mm D.E. x 11.5mm Ancho
- Tolerancia del diámetro interior+0.080/+0.240 mm
- MaterialCompuesto de cojinete termoplástico
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 140 °C, -40 a 284 °F
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieEP
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosISO 14001, ISO 50001, ISO 9001, OHSAS 18001, cumple con RoHS, TS 16949
- TipoCon bridas
- Tipo de cojineteManguito bridado