Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro de la brida42.50 mm
- Diámetro exterior de la brida42.50 mm
- Grosor de la brida2 mm
- Diámetro interior30 mm
- Valor P máximo140 N/mm^2
- Diámetro exterior34 mm
- Longitud total16 mm
- Grosor2 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Forrado de PTFE; Resistente a la corrosión; Sin mantenimiento; Capacidad de funcionamiento en seco
- Material de apoyoBronce
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- Material del casquilloCompuesto de polímero metálico
- Tipo de casquilloCon bridas
- DescripciónBuje bridado DUB 30mm D.I. x 34mm D.E. x 16mm Ancho
- MaterialCompuesto de polímero metálico
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -200 a +280 °C
- Tolerancia del diámetro exterior340 025/340.000 mm
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieDUB
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosDIN EN ISO 9001, ISO 14001, ISO 3547, ISO/TS 16949
- TipoCon bridas
- Tipo de cojineteManguito bridado