Motion
BB303820BP25

GGB BEARINGS
BB303820BP25

30 mm, 1.1811 pulg. D.I., 38 mm D.E., 20 mm Longitud, Material de bronce impregnado con aceite
Artículo MI #12696135
No. Fabricante BB303820BP25
Precio75.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
BB303820BP25

30 mm, 1.1811 pulg. D.I., 38 mm D.E., 20 mm Longitud, Material de bronce impregnado con aceite
Artículo MI #12696135
No. Fabricante BB303820BP25
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
Precio75.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1811 pulg., 30 mm
  • Diámetro interior
    30 mm
  • Valor P máximo
    20 MPa;2900.75 psi
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • En general Longitud  
    20 mm
  • Grosor
    0.1575 pulg., 4 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Impreñado con aceite;Cumple con RoHS;Sin mantenimiento;Sin plomo
  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Descripción
    Rodamiento cilíndrico GGB-BP25 a base de bronce
  • Material
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Especificación del material
    GGB-BP25
  • Presión máxima
    20 MPa, 2900.75 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 90 °C, 23 a 194 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    s7
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GGB-BP25
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    AS9100D/EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
BB303820BP25 METAL Y BIMETAL