Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2598 pulg., 32 mm
- Brida Diámetro45 mm
- Diámetro exterior de la brida45 mm;1.7717 pulg.
- Grosor de la brida3 mm;0.1181 pulg.
- Diámetro interior32 mm
- Valor P máximo20 MPa;2900.75 psi
- Exterior Diámetro38 mm
- En general Longitud32 mm
- Grosor0.1181 pulg., 3 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante;Impreñado con aceite;Cumple con RoHS;Sin mantenimiento;Sin plomo
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- Material del casquilloBronce sinterizado
- Tipo de casquilloCon bridas
- País de origenFrancia
- DescripciónRodamiento bridado GGB-BP25 de base bronce, 32mm D.I. x 38mm D.E. x 32mm Longitud
- Recubrimiento de acabadoImpregnado con aceite
- MaterialBronce sinterizado impregnado de aceite
- Especificación del materialGGB-BP25
- Presión máxima20 MPa, 2900.75 psi
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-5 a 90 °C, 23 a 194 °F
- Tolerancia del diámetro exteriors8
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieGGB-BP25
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosAS9100D, EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
- TipoCon bridas
- Tipo de cojineteManguito bridado