Motion
BB364536BP25

GGB BEARINGS
BB364536BP25

36 mm, 1.4173 pulg. D.I., 45 mm D.E., 36 mm Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #12696148
No. Fabricante BB364536BP25
Precio73.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
BB364536BP25

36 mm, 1.4173 pulg. D.I., 45 mm D.E., 36 mm Longitud, Material de metal en polvo
Artículo MI #12696148
No. Fabricante BB364536BP25
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
Su precio$73.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4173 pulg., 36 mm
  • Diámetro interior
    36 mm
  • Valor P máximo
    20 MPa;2900.75 psi
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • En general Longitud  
    36 mm
  • Grosor
    0.1772 pulg., 4.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Sin mantenimiento; Cumple con RoHS; Sin plomo; Resistente a la corrosión
  • Material del cojinete
    Metal en polvo
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Descripción
    Cojinete liso autolubricante de bronce sinterizado cilíndrico
  • Recubrimiento de acabado
    Impregnado con aceite
  • Grupo y clase
    Bronce sinterizado
  • Material
    Bronce sinterizado
  • Especificación del material
    GGB-BP25
  • Presión máxima
    20 MPa, 2900.75 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 90 °C, 23 a 194 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    s7
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    GGB-BP25
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
BB364536BP25 METAL Y BIMETAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"