Motion
BB404640BP25

GGB BEARINGS
BB404640BP25

40 mm, 1.5748 pulg. D.I., 46 mm D.E., 40 mm Longitud, Material de bronce impregnado con aceite
Artículo MI #12696152
No. Fabricante BB404640BP25
Precio90.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
BB404640BP25

40 mm, 1.5748 pulg. D.I., 46 mm D.E., 40 mm Longitud, Material de bronce impregnado con aceite
Artículo MI #12696152
No. Fabricante BB404640BP25
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
Precio90.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5748 pulg., 40 mm
  • Diámetro interior
    40 mm
  • Valor P máximo
    20 MPa;2900.75 psi
  • Exterior Diámetro  
    46 mm
  • En general Longitud  
    40 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Impreñado con aceite;Sin mantenimiento;Compatible con RoHS;Sin plomo
  • Material de apoyo
    Bronce sinterizado
  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Descripción
    Rodamiento cilíndrico sinterizado de bronce autolubricante
  • Material
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Especificación del material
    GGB-BP25
  • Presión máxima
    20 MPa, 2900.75 psi
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -5 a 90 °C, 23 a 194 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    s7
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    GGB-BP25
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    AS9100D, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, REACH, RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Cilíndrico

Descripción general

Descripción del fabricante
BB404640BP25 METAL Y BIMETAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo