Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.9685 pulg., 50 mm
- Diámetro interior50 mm
- Valor P máximo20 MPa;2900.75 psi
- Exterior Diámetro60 mm
- En general Longitud32 mm
- Grosor0.1969 pulg., 5 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante;Impreñado con aceite;Cumple con RoHS;Sin mantenimiento;Sin plomo
- Material de apoyoBronce sinterizado
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- Material del casquilloBronce sinterizado
- DescripciónCojinete cilíndrico autolubricante de bronce sinterizado METAFRAM GGB
- Recubrimiento de acabadoImpregnado con aceite
- Grupo y claseBronce sinterizado
- MaterialBronce sinterizado impregnado de aceite
- Especificación del materialGGB-BP25
- Presión máxima20 MPa, 2900.75 psi
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-5 a 90 °C, 23 a 194 °F
- Tolerancia del diámetro exteriors7
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieGGB-BP25
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito