Motion
BS40DU
Orificio de 40.2000 mm, 5 mm Longitud, 75 mm Diámetro de la brida, Material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12696167
No. Fabricante BS40DU
Precio57.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Orificio de 40.2000 mm, 5 mm Longitud, 75 mm Diámetro de la brida, Material compuesto metal-polímero
Artículo MI #12696167
No. Fabricante BS40DU
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
Precio57.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5748 pulg., 40 mm
  • Diámetro de la brida
    75 mm
  • Diámetro exterior de la brida
    75 mm;2.9528 pulg.
  • Grosor de la brida
    2 mm;0.0787 pulg.
  • Diámetro interior
    40.2000 mm
  • Valor P máximo
    140 N/mm^2;20305.28 psi
  • Diámetro exterior
    51.5000 mm
  • Longitud total
    5 mm
  • Grosor
    0.0787 pulg., 2 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    polímero metálico; autolubricante; forrado de PTFE; con respaldo de acero; bridado; cumple con RoHS; sin mantenimiento; capacidad de funcionamiento en seco
  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material del casquillo
    Compuesto de polímero metálico
  • Tipo de casquillo
    Con bridas
  • Descripción
    Arandela bridada DU 40mm D.I. x 75mm D.E.
  • Recubrimiento de acabado
    Estañado
  • Tipo de ranura
    Simple
  • Grupo y clase
    Revestimiento de PTFE relleno
  • Material
    Compuesto de polímero metálico
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -200 a 280 °C, -328 a 536 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    DU
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manguito de brida
  • Estándares cumplidos
    ISO 3547
  • Tipo
    Con bridas
  • Tipo de cojinete
    Manguito bridado

Descripción general

Descripción del fabricante
BS40DU POLÍMERO METÁLICO - DU

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"