Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.5040 pulg., 12.80 mm
- Valor P máximo140 MPa;20000 psi
- Diámetro exterior19 mm
- Longitud total0.3750 pulg.
- Tamaño de eje recomendado0.5000 pulg., 12.70 mm
- Grosor0.1250 pulg., 3.18 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante;Sin mantenimiento;Resistente a la corrosión;Alta carga;Sin plomo;Cumple con RoHS
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónRevestimiento de cinta de PTFE relleno patentado GAR-FIL unido al soporte
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento de PTFE
- Grupo y claseCompuesto reforzado con fibra
- Número de catálogo del fabricanteGF0812-006
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima140 MPa, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)35000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 205 °C, -320 a 400 °F
- Tolerancia del diámetro exterior0 7535/0.7515 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieFILTRO DE AGAR
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito