Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- Diámetro interior0.8750 pulg.
- Valor P máximo140 N/mm2;20000 psi
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Longitud total1.2500 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 0.8745 a 0.8750 pulg.
- Grosor0.1250 pulg., 3.18 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Sin mantenimiento; Reforzado con fibra; Alta carga; Resistente a la corrosión; Resistente a productos químicos
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojinetePTFE
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete autolubricante compuesto reforzado con fibra GAR-FIL, 7/8 pulg. D.I. x 1 1/8 pulg. D.E. x 1 1/4 pulg. Longitud
- Presión máxima140 N/mm2, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)35000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 205 °C, -320 a 400 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe 1.1265 a 1.1285 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieFILTRO DE AGAR
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito