Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg., 31.75 mm
- Diámetro interior1.2500 pulg.
- Valor P máximo140 N/mm2;20000 psi
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Longitud total2.2500 pulg.
- Grosor0.1250 pulg., 3.18 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante;sin mantenimiento; resistente a la corrosión; alta carga; capacidad de funcionamiento en seco
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojinetePTFE
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónRevestimiento de cinta de PTFE relleno patentado GAR-FIL unido al soporte
- MaterialCompuesto de polímero metálico
- Presión máxima140 N/mm2, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)35000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 205 °C, -320 a 400 °F
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieFILTRO DE AGAR
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito