Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.8750 pulg., 47.63 mm
- Diámetro interior1.8750 pulg.
- Valor P máximo140 N/mm^2;20000 psi
- Diámetro exterior2.1250 pulg.
- Longitud total3.1875 pulg.
- Tamaño de eje recomendado1.8750 pulg., 47.63 mm
- Grosor0.1250 pulg., 3.18 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante;sin mantenimiento; resistente a la corrosión; alta capacidad de carga; mecanizable; sin plomo; cumple con RoHS
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojinetePTFE
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete liso autolubricante compuesto reforzado con fibra GAR-FIL, 1.875 in de D.I. x 2.125 in de D.E. x 3.1875 in de Longitud
- MaterialCompuesto de polímero metálico
- Presión máxima140 MPa, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)35000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 205 °C, -320 a 400 °F
- Tolerancia del diámetro exterior2 1285/2.1265 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieFILTRO DE AGAR
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito