Motion
GF3236-064

GGB BEARINGS
GF3236-064

2.0000 pulg. de calibre, 4.0000 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #12696306
No. Fabricante GF3236-064
Precio73.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
GF3236-064

2.0000 pulg. de calibre, 4.0000 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #12696306
No. Fabricante GF3236-064
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
Precio73.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Diámetro interior
    2.0000 pulg.
  • Valor P máximo
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg., 101.60 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    2.0000 pulg., 50.80 mm
  • Grosor
    0.1250 pulg., 3.18 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Sin mantenimiento;Resistente a la corrosión;Carga alta;Alta temperatura;Cumple con RoHS;Cumple con REACH
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    PTFE
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Revestimiento de cinta de PTFE relleno patentado GAR-FIL unido al soporte, 2 in de D.I. x 2.25 in de D.E. x 4 in de Largo
  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento de PTFE
  • Grupo y clase
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material
    Compuesto reforzado con fibra
  • Presión máxima
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    35000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 205 °C, -320 a 400 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    2 2545/2.2525 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    FILTRO DE AGAR
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    AS9100D, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, REACH, RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
GF3236-064 HERIDA DE FILAMENTO - GA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno