Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.2500 pulg., 57.15 mm
- Diámetro interior2.2500 pulg.
- Valor P máximo140 N/mm2;20000 psi
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Longitud total1.0000 pulg.
- Tamaño de eje recomendado2.2500 pulg.
- Grosor0.2500 pulg., 6.35 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante;Sin mantenimiento;Resistente a la corrosión;Capacidad de funcionamiento en seco;Sin plomo;Cumple con RoHS
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojinetePTFE
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete autolubricante compuesto reforzado con fibra GAR-FIL, 2-1/4 pulg. D.I. x 2-3/4 pulg. D.E. x 1 pulg. Longitud
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento de PTFE
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima140 N/mm2, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)35000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 205 °C, -320 a 400 °F
- Tolerancia del diámetro exterior2 7545/2.7525 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieFILTRO DE AGAR
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito