Motion
GF4448-020-S1

GGB BEARINGS
GF4448-020-S1

2.7500 pulg. de calibre, 1.2500 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #12696349
No. Fabricante GF4448-020-S1
Precio60.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
GF4448-020-S1

2.7500 pulg. de calibre, 1.2500 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #12696349
No. Fabricante GF4448-020-S1
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
Precio60.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.7500 pulg., 69.85 mm
  • Diámetro interior
    2.7500 pulg.
  • Valor P máximo
    140 N/mm^2;20000 psi
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    1.2500 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    2.7500 pulg., 69.85 mm
  • Grosor
    0.1250 pulg., 3.18 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Sin mantenimiento;Resistente a la corrosión;Alta carga;Fibra reforzada
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    PTFE
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-FIL
  • Grupo y clase
    Compuesto reforzado con fibra
  • Presión máxima
    140 MPa, 20000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    35000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 205 °C, -320 a 400 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    30 0050/30.0030 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    FILTRO DE AGAR
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
GF4448-020-S1 HERIDA DE FILAMENTO -

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno