Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.5000 pulg.
- Diámetro interior3.5000 pulg.
- Valor P máximo140 N/mm^2;20000 psi
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
- Longitud total1.6250 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 3.5000 a 3.4990 pulg.
- Grosor0.2500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Cumple con RoHS
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojinetePTFE
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete compuesto reforzado con fibra GAR-FIL, 3.5 in de D.I. x 4 in de D.E. x 1.625 in de Longitud
- Presión máxima140 MPa, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)35000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 205 °C, -320 a 400 °F
- Tolerancia del diámetro exterior40 0055/40.0035 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieFILTRO DE AGAR
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito