Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno4.0000 pulg., 101.60 mm
- Diámetro interior4.0000 pulg.
- Valor P máximo140 N/mm2;20000 psi
- Diámetro exterior4.5000 pulg.
- Longitud total3.8750 pulg.
- Grosor0.2500 pulg., 6.35 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante;Sin mantenimiento;Resistente a la corrosión;Alta capacidad de carga;Resistencia a la contaminación;Resistencia a golpes
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete autolubricante compuesto reforzado con fibra GAR-FIL
- MaterialCompuesto reforzado con fibra
- Presión máxima140 N/mm2, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)35000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 205 °C, -320 a 400 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe 4.5070 a 4.5040 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieFILTRO DE AGAR
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito