Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno4.5000 pulg.
- Diámetro interior4.5000 pulg.
- Valor P máximo140 N/mm2;20000 psi
- Diámetro exterior4.7500 pulg.
- Longitud total1.5000 pulg.
- Tamaño de eje recomendado4.5000 pulg.
- Grosor0.1250 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesReforzado con fibra; Cojinetes compuestos; Alta carga; Autolubricante; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Resistencia a la contaminación; Resistencia a golpes; Resistencia a desalineación
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojinetePTFE
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete compuesto reforzado con fibra GAR-FIL, 4.5 in de D.I. x 4.75 in de D.E. x 1.5 in de Longitud
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento de PTFE
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima140 N/mm2, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)35000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 205 °C, -320 a 400 °F
- Tolerancia del diámetro exterior4 7570/4.7540 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieFILTRO DE AGAR
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito