Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno4.5000 pulg., 114.30 mm
- Diámetro interior4.5000 pulg.
- Valor P máximo140 N/mm2;20000 psi
- Diámetro exterior127 mm
- Longitud total1.3750 pulg.
- Tamaño de eje recomendado4.5000 pulg.
- Grosor0.2500 pulg., 6.35 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante;Sin mantenimiento;Resistente a la corrosión;Capacidad de funcionamiento en seco;Carga alta;Resistente a golpes;Resistente a la contaminación
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete liso autolubricante compuesto reforzado con fibra GAR-FIL, 4.5 in de D.I. x 5 in de D.E. x 1.375 in de Longitud
- Presión máxima140 N/mm2, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)35000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 205 °C, -320 a 400 °F
- Tolerancia del diámetro exterior50 0070/50.0040 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieFILTRO DE AGAR
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito