Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno5.0090 pulg., 127.23 mm
- Diámetro interior127.2000 mm
- Valor P máximo140 N/mm2;20000 psi
- Diámetro exterior133.5000 mm
- Longitud total6.0000 pulg.
- Tamaño de eje recomendado5.0000 pulg.
- Grosor0.1250 pulg., 3.18 mm
Detalles
- Detalles adicionalesCarga alta;autolubricante;sin mantenimiento; resistente a la corrosión; resistencia a la contaminación
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojinetePTFE
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-FIL
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento de PTFE
- Grupo y claseCompuesto reforzado con fibra
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima140 N/mm2, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)35000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 205 °C, -320 a 400 °F
- Tolerancia del diámetro exterior5 2570/5.2540 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieFILTRO DE AGAR
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito