Motion
GF96100-032

GGB BEARINGS
GF96100-032

6.0000 pulg. de calibre, 2.0000 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #12696451
No. Fabricante GF96100-032
Precio217.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
GF96100-032

6.0000 pulg. de calibre, 2.0000 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #12696451
No. Fabricante GF96100-032
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
Precio217.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6.0000 pulg., 152.40 mm
  • Diámetro interior
    6.0000 pulg.
  • Valor P máximo
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diámetro exterior
    6.2500 pulg.
  • Longitud total
    2.0000 pulg.
  • Grosor
    0.1250 pulg., 3.18 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;sin mantenimiento; resistente a la corrosión; alta carga; capacidad de funcionamiento en seco
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    PTFE
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-FIL
  • Presión máxima
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    35000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 205 °C, -320 a 400 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    6 2590/6.2550 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    FILTRO DE AGAR
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
GF96100-032 HERIDA DE FILAMENTO - G

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"