Motion
GM0812-006

GGB BEARINGS
GM0812-006

Orificio de 12.8000 mm, 0.3750 pulg. de longitud, Material de la herida de filamento
Artículo MI #12696462
No. Fabricante GM0812-006
Precio10.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
GM0812-006

Orificio de 12.8000 mm, 0.3750 pulg. de longitud, Material de la herida de filamento
Artículo MI #12696462
No. Fabricante GM0812-006
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
Precio10.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5040 pulg., 12.80 mm
  • Diámetro interior
    12.8000 mm
  • Valor P máximo
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diámetro exterior
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    0.3750 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 0.5000 a 0.4995 pulg.
  • Grosor
    0.1250 pulg., 3.18 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante;Sin mantenimiento;Resistente a la corrosión;Alta capacidad de carga;Sin plomo;Cumple con RoHS
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-MAX
  • Presión máxima
    210 N/mm2, 30000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    0 7535/0.7515 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
GM0812-006 HERIDA DE FILAMENTO - GA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"