Motion
GM1216-014

GGB BEARINGS
GM1216-014

Orificio de 19.2000 mm, 0.8750 pulg. de longitud, Material de la herida de filamento
Artículo MI #12696496
No. Fabricante GM1216-014
Precio11.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
GM1216-014

Orificio de 19.2000 mm, 0.8750 pulg. de longitud, Material de la herida de filamento
Artículo MI #12696496
No. Fabricante GM1216-014
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
Precio11.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7540 pulg., 19.15 mm
  • Diámetro interior
    19.2000 mm
  • Valor P máximo
    210 N/mm2;30000 psi
  • Diámetro exterior
    25.5000 mm
  • Longitud total
    0.8750 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 0.7495 a 0.7500 pulg.
  • Grosor
    0.1248 pulg., 3.17 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Sin mantenimiento; Reforzado con fibra; Alta carga; Alta temperatura; Resistente a la corrosión; Capacidad de funcionamiento en seco
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Casquillo cilíndrico liso compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    210 N/mm2, 30000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De 10.0015 a 10.0035 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
GM1216-014 HERIDA DE FILAMENTO - GA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"