Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno1.1250 pulg., 28.58 mm
- Diámetro interior1.1250 pulg.
- Valor P máximo210 N/mm^2;30000 psi
- Diámetro exterior1.3750 pulg.
- Longitud total0.8750 pulg.
- Tamaño de eje recomendado1.1250 pulg., 28.58 mm
- Grosor0.1250 pulg., 3.18 mm
Details
- Detalles adicionalesAutolubricante; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Alta carga; Resistente a golpes; Resistente a desalineación; Resistente a la contaminación
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete liso compuesto autolubricante reforzado con fibra de alta carga GAR-MAX
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima210 MPa, 30000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe 1.3785 a 1.3765 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
Descripción general
Descripción del fabricante
GM1822-014 HERIDA DE FILAMENTO - GA