Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg., 31.75 mm
- Diámetro interior1.2500 pulg.
- Valor P máximo210 N/mm^2;30000 psi
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 1.2495 a 1.2500 pulg.
- Grosor0.2500 pulg., 6.35 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Sin mantenimiento; Alta carga; Resistente a golpes; Resistente a desalineación; Resistente a la contaminación; Cumple con RoHS; Cumple con REACH
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-MAX, 1.25 in de D.I. x 1.75 in de D.E. x 3 in de Longitud
- Grupo y claseCompuesto reforzado con fibra
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima210 MPa, 30000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe 1.7515 a 1.7535 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito