Motion
GM2230-028

GGB BEARINGS
GM2230-028

1.3750 pulg. de calibre, 1.7500 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #12696639
No. Fabricante GM2230-028
Precio30.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
GM2230-028

1.3750 pulg. de calibre, 1.7500 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #12696639
No. Fabricante GM2230-028
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
Precio30.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg., 34.93 mm
  • Diámetro interior
    1.3750 pulg.
  • Valor P máximo
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diámetro exterior
    1.8750 pulg.
  • Longitud total
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    1.3750 pulg., 34.93 mm
  • Grosor
    0.2500 pulg., 6.35 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Alta capacidad de carga; Resistente a golpes; Resistente a la contaminación
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-MAX, 1.375 in de D.I. x 1.875 in de D.E. x 1.75 in de Longitud
  • Presión máxima
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De 1.8785 a 1.8765 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, REACH, RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
GM2230-028 HERIDA DE FILAMENTO - GA