Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.6250 pulg., 41.28 mm
- Diámetro interior1.6250 pulg.
- Valor P máximo210 N/mm^2;30000 psi
- Diámetro exterior2.1250 pulg.
- Longitud total4.5000 pulg.
- Tamaño de eje recomendado1.6250 pulg., 41.28 mm
- Grosor0.2500 pulg., 6.35 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Sin mantenimiento; Alta carga; Reforzado con fibra; Compuesto; Cumple con RoHS; Cumple con REACH
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-MAX, 1-5/8 in de D.I. x 2-1/8 in de D.E. x 4-1/2 in de Longitud
- Recubrimiento de acabadoRevestimiento de PTFE
- Grupo y claseCompuesto reforzado con fibra
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima210 MPa, 30000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe 2.1285 a 2.1265 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito