Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.2500 pulg., 57.15 mm
- Diámetro interior2.2500 pulg.
- Valor P máximo140 N/mm^2;20000 psi
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Longitud total1.2500 pulg.
- Tamaño de eje recomendado2.2500 pulg.
- Grosor0.1250 pulg., 3.18 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Alta capacidad de carga; Resistencia a golpes; Resistencia a desalineación; Resistencia a la contaminación
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-MAX
- Presión máxima140 MPa, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior2 5045/2.5025 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito