Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.2500 pulg., 57.15 mm
- Diámetro interior2.2500 pulg.
- Valor P máximo140 N/mm2;20000 psi
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Longitud total1.7500 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 2.2500 a 2.2495 pulg.
- Grosor0.1250 pulg., 3.18 mm
Detalles
- Detalles adicionalesRefuerzo de fibra;Autolubricante;Carga alta;Sin mantenimiento;Resistente a la corrosión;Resistente a golpes;Resistencia a la contaminación
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-MAX
- Grupo y claseCompuesto reforzado con fibra
- MaterialCompuesto reforzado con fibra
- Presión máxima140 N/mm2, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior2 5045/2.5025 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito