Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.2500 pulg., 57.15 mm
- Valor P máximo140 MPa;20000 psi
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Longitud total0.7500 pulg.
- Grosor0.2500 pulg., 6.35 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Alta capacidad de carga; Resistencia a golpes; Resistencia a la contaminación; Resistencia a la desalineación
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-MAX, 2 1/4 pulgadas de D.I. x 2 3/4 pulgadas de D.E.
- Presión máxima140 MPa, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior2 7545/2.7525 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieGAR-MAX
- Estándares cumplidosIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
- TipoManguito