Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.3750 pulg., 60.33 mm
- Diámetro interior2.3750 pulg.
- Valor P máximo210 N/mm^2;30000 psi
- Diámetro exterior2.6250 pulg.
- Longitud total1.2500 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 2.3750 a 2.3740 pulg.
- Grosor0.1250 pulg., 3.18 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Sin mantenimiento; Alta carga; Resistente a golpes; Resistente a la contaminación; Resistente a la corrosión; Cumple con RoHS; Cumple con REACH
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete liso autolubricante compuesto reforzado con fibra GAR-MAX
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima210 MPa, 30000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior2 6295/2.6275 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito