Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Diámetro interior2.5000 pulg.
- Valor P máximo210 N/mm^2;30000 psi
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Longitud total0.6250 pulg.
- Tamaño de eje recomendadoDe 2.4990 a 2.5000 pulg.
- Grosor0.1250 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesRefuerzo de fibra;autolubricante;alta carga;sin mantenimiento;resistente a la corrosión;resistencia a la contaminación;resistencia a golpes;resistencia a desalineación
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-MAX, 2.5 in de D.I. x 2.75 in de D.E. x 0.625 in de Longitud
- Grupo y claseCompuesto reforzado con fibra
- Presión máxima210 MPa, 30000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior2 7525/2.7545 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito