Motion
GM4044-046

GGB Bearings
GM4044-046

2.5000 pulg. de calibre, 2.8750 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #12696828
No. Fabricante GM4044-046
Precio42.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
GM4044-046

2.5000 pulg. de calibre, 2.8750 pulg. de longitud, material de filamento enrollado
Artículo MI #12696828
No. Fabricante GM4044-046
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
Precio42.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.5060 pulg., 63.65 mm
  • Diámetro interior
    2.5000 pulg.
  • Valor P máximo
    210 N/mm^2;30000 psi
  • Diámetro exterior
    2.7500 pulg.
  • Longitud total
    2.8750 pulg.
  • Ancho general
    2.8750 pulg., 73.03 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    2.5000 pulg., 63.50 mm
  • Grosor
    0.1250 pulg., 3.18 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Refuerzo de fibra;Autolubricación de alta carga;Sin mantenimiento;Resistente a la corrosión;ISO 9001;IATF 16949;ISO 14001;ISO 45001
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete de manguito compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-MAX, 2.500 in de D.I. x 2.750 in de D.E. x 2.875 in de Longitud
  • Número de catálogo del fabricante
    GM4044-046
  • Material
    Compuesto reforzado con fibra
  • Presión máxima
    210 MPa, 30000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De 2.7525 a 2.7545 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
GM4044-046 HERIDA DE FILAMENTO - GA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo