Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.5060 pulg., 63.65 mm
- Diámetro interior63.6000 mm
- Valor P máximo140 N/mm2;20000 psi
- Diámetro exterior70 mm
- Longitud total4.5000 pulg.
- Tamaño de eje recomendado2.5000 pulg.
- Grosor0.1250 pulg., 3.18 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Alta capacidad de carga; Resistente a golpes; Resistente a la contaminación
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-MAX
- Tolerancia de longitud± 0.01 pulg.
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima140 N/mm2, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior2 7545/2.7525 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito