Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.5060 pulg., 63.65 mm
- Diámetro interior63.6000 mm
- Valor P máximo210 N/mm^2;30000 psi
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Longitud total2.6250 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Sin mantenimiento; Reforzado con fibra; Alta carga; Resistente a la corrosión; Resistencia a la contaminación; Resistencia a golpes; Resistencia a desalineación
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCasquillo cilíndrico simple compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX, 2.5 pulgadas de D.I. x 3 pulgadas de D.E. x 2.625 pulgadas de Longitud
- Grupo y claseCompuesto reforzado con fibra
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima210 MPa, 30000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior30 0050/30.0030 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito