Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.7500 pulg., 69.85 mm
- Valor P máximo140 MPa;20000 psi
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Longitud total2.5625 pulg.
- Tamaño de eje recomendado2.7500 pulg.
- Grosor0.1250 pulg., 3.18 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante;Sin mantenimiento;Resistente a la corrosión;Alta carga;Fibra reforzada
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-MAX
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima140 MPa, 20000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior30 0050/30.0030 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito