Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.0000 pulg., 76.20 mm
- Diámetro interior3.0000 pulg.
- Valor P máximo210 N/mm2;30000 psi
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Longitud total1.7500 pulg.
- Tamaño de eje recomendado3.0000 pulg., 76.20 mm
- Grosor0.2500 pulg., 6.35 mm
Detalles
- Detalles adicionalesRefuerzo de fibra;Autolubricante;Alta carga;Sin mantenimiento;Resistente a la corrosión
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-MAX
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima210 N/mm2, 30000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exteriorDe 3.5035 a 3.5055 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito