Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno3.5000 pulg., 88.90 mm
- Diámetro interior3.5000 pulg.
- Valor P máximo210 N/mm2;30000 psi
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
- Longitud total6.2500 pulg.
- Tamaño de eje recomendado3.5000 pulg.
- Grosor0.2500 pulg., 6.35 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante;Sin mantenimiento;Resistente a la corrosión;Alta carga;Sin plomo;Cumple con RoHS
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCasquillo de compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX de 3.5 in de D.I. x 4 in de D.E. x 6.25 in de Longitud
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima210 N/mm2, 30000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior40 0055/40.0035 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito