Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno5.0090 pulg., 127.23 mm
- Diámetro interior127.2000 mm
- Valor P máximo210 N/mm^2;30000 psi
- Diámetro exterior140 mm
- Longitud total127 mm
- Grosor0.2490 pulg., 6.32 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Carga alta; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Sin plomo; Cumple con RoHS
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCasquillo cilíndrico liso compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima210 MPa, 30000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito