Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno5.2590 pulg., 133.58 mm
- Diámetro interior133.6000 mm
- Valor P máximo210 N/mm^2;30000 psi
- Diámetro exterior140 mm
- Longitud total2.0000 pulg.
- Tamaño de eje recomendado133.35 mm, 5.2500 pulg.
- Grosor0.1240 pulg., 3.15 mm
Details
- Detalles adicionalesAutolubricante;Sin mantenimiento;Resistente a la corrosión;Alta carga;Sin plomo;Cumple con RoHS
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete compuesto autolubricante de alta carga reforzado con fibra GAR-MAX, 5.2590 in de D.I. x 5.5070 in de D.E. x 2 in de Longitud
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima210 MPa, 30000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior5 5070/5.5040 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieGAR-MAX
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- Estándares cumplidosIATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con REACH, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito
Descripción general
Descripción del fabricante
GM8488-032 HERIDA DE FILAMENTO - GA