Motion
HSG1822-028

GGB Bearings
HSG1822-028

1.7500 pulgadas de longitud, material de la herida de filamento
Artículo MI #12697150
No. Fabricante HSG1822-028
Precio38.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB Bearings
HSG1822-028

1.7500 pulgadas de longitud, material de la herida de filamento
Artículo MI #12697150
No. Fabricante HSG1822-028
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
Precio38.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Valor P máximo
    415 MPa;60000 psi
  • Diámetro exterior
    1.3750 pulg.
  • Longitud total
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 1.1250 a 1.1245 pulg.
  • Grosor
    0.1250 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Alta capacidad de carga; Resistente a golpes; Resistente a la contaminación
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Cojinete de manguito autolubricante compuesto reforzado con fibra de alta resistencia HSG
  • Tolerancia de longitud
    ± 0.01 pulg.
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    415 MPa, 60000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    30000
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    1 3785/1.3765 pulg.
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    HSG
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
HSG1822-028 HERIDA DE FILAMENTO - H

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo